Schneider - UNICA LED lámpa (régi), narancs SX008925 - MGU0.825.AL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - LED
Fényforrás színe - narancs
Névleges feszültség - 250-250 V
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480518379
Sonepar cikkszám
SX008925
Gyártói cikkszám
MGU0.825.AL
Gyártói típuskód
Unica MGU0.825.AL
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
LED
Fényforrás színe:
narancs
Névleges feszültség:
250-250 V
Névleges áram:
10 A
Fényforrással:
Igen
Névleges áramfelvétel:
0.15 mA
Háztartási szerelvények - UNICA LED lámpa (régi), narancs