Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Mozgásérzékelő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 180°, 300W, krém SX060602 - MGU3.524.25

MásolásMásolás
Schneider - UNICA Mozgásérzékelő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 180°, 300W, krém SX060602

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Max. bekapcsolási áram - 0 A

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060602

Gyártói cikkszám

MGU3.524.25

Gyártói típuskód

MGU3.524.25

Szerelési mód:

süllyesztett

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges feszültség:

230 V

Max. bekapcsolási áram:

0 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

300 W

Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható:

Nem

Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:

Nem

230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:

Igen

N-vezetővel:

Nem

Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:

Nem

Lépcsőházi időkapcsolóhoz használható:

Nem

Csak mellékállomásként használható:

Nem

Mellékállomás bemenet:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Hőmérséklet:

5-35 °C

Rendszerszenzorok max. száma:

0

UNICA Mozgásérzékelő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 180°, 300W, krém