Schneider - UNICA Padlótermosztát, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit IP20 SX009042 - MGU3.503.12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Csatlakozás - 2-vezetékes
Vevővel - Nem
Méréstartomány - 5-45 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485080345
Sonepar cikkszám
SX009042
Gyártói cikkszám
MGU3.503.12
Gyártói típuskód
Unica MGU3.503.12
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Csatlakozás:
2-vezetékes
Vevővel:
Nem
Méréstartomány:
5-45 °C
Külső érzékelő:
Igen
Fűtőteljesítmény:
Igen
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Állítható különbség:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Zajszint kijelzés:
Nem
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Kijelzővel:
Nem
Működtetés:
forgó
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Max. érintkező terhelés:
10 A
Védettség:
IP20
Védettség (NEMA):
1
Robbanásvédett:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
45 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
45 mm
Átmérő:
0 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I