Schneider - UNICA Plus egyes keret, krém betéttel, palaszürke IP20 SX009105 - MGU6.002.577
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375131710
Sonepar cikkszám
SX009105
Gyártói cikkszám
MGU6.002.577
Gyártói típuskód
Unica MGU6.002.577
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK01
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
90 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
14 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm