Schneider - UNICA Plus hármas függőleges keret, fehér betéttel, indigó kék IP20 SX009166 - MGU6.006V.842
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Egységek száma - 3 
- Szín - kék 
- Szerelési irány - függőleges 
- Anyag - műanyag 
- Szövegmező / írási felület - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
8420375133097
Sonepar cikkszám
SX009166
Gyártói cikkszám
MGU6.006V.842
Gyártói típuskód
Unica MGU6.006V.842
Egységek száma:
3
Szín:
kék
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
3
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
80 mm
Ütésállóság:
IK01
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
232 mm
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Mélység:
14 mm