Schneider - UNICA Plus hármas függőleges keret, krém betéttel, mangán IP20 SX009163 - MGU6.006V.573
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 6
Szín - egyéb
Szerelési irány - függőleges
Anyag - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375133042
Sonepar cikkszám
SX009163
Gyártói cikkszám
MGU6.006V.573
Gyártói típuskód
Unica MGU6.006V.573
Egységek száma:
6
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
6
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
6
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
80 mm
Ütésállóság:
IK01
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
232 mm
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Mélység:
14 mm