Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Plus hármas függőleges keret, krém betéttel, pisztácia IP20 SX009158 - MGU6.006V.566

MásolásMásolás
Schneider - UNICA Plus hármas függőleges keret, krém betéttel, pisztácia IP20 SX009158

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 6

  • Szín - egyéb

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - egyéb

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375132984

Sonepar cikkszám

SX009158

Gyártói cikkszám

MGU6.006V.566

Gyártói típuskód

Unica MGU6.006V.566

Egységek száma:

6

Szín:

egyéb

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

6

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

6

Felület kivitele:

fényes

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

IP20

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

80 mm

Ütésállóság:

IK01

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

232 mm

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Mélység:

14 mm

Háztartási szerelvények - UNICA Plus hármas függőleges keret, krém betéttel, pisztácia