Schneider - UNICA Plus hármas függőleges keret, krém betéttel, terrakotta IP20 SX009155 - MGU6.006V.551
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 3
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375132946
Sonepar cikkszám
SX009155
Gyártói cikkszám
MGU6.006V.551
Gyártói típuskód
Unica MGU6.006V.551
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
3
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
6
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
80 mm
Magasság:
232 mm
Mélység:
14 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm