Schneider - UNICA Programozható szobatermosztát, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém IP20 SX060588 - MGU3.505.25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kommunikációs protokoll - egyéb
Feszültségellátás módja - 230 V
Csatlakozás - 3-vezetékes
Vevővel - Nem
Méréstartomány - 5-35 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060588
Gyártói cikkszám
MGU3.505.25
Gyártói típuskód
MGU3.505.25
Kommunikációs protokoll:
egyéb
Feszültségellátás módja:
230 V
Csatlakozás:
3-vezetékes
Vevővel:
Nem
Méréstartomány:
5-35 °C
Külső érzékelő:
Nem
Fűtőteljesítmény:
Igen
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Választó kapcsoló fűtéshez és fűtés/melegvízhez:
Nem
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Óratípus:
heti óra
Óra kivitel:
digitális
Optimalizálás:
Nem
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Működtetés:
billentyű
Kapcsoló programok száma:
1
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Max. érintkező terhelés:
8 A
Védettség:
IP20
Védettség (NEMA):
1
Robbanásvédett:
Nem
Szín:
fehér
Szélesség:
45 mm
Mélység:
45 mm
Magasság:
45 mm