Schneider - UNICA Quadro kettes keret, kurkuma IP20 SX009060 - MGU4.704.29
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Egységek száma - 2 
- Szín - sárga 
- Szerelési irány - vízszintes és függőleges 
- Anyag - műanyag 
- Szövegmező / írási felület - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
8420375167511
Sonepar cikkszám
SX009060
Gyártói cikkszám
MGU4.704.29
Gyártói típuskód
Unica MGU4.704.29
Egységek száma:
2
Szín:
sárga
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
158 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK01
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
87 mm
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Mélység:
14 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm