Schneider - UNICA Quadro négyes keret, páfrány IP20 SX009065 - MGU4.708.28
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 4
Egységek száma függőlegesen - 0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375167641
Sonepar cikkszám
SX009065
Gyártói cikkszám
MGU4.708.28
Gyártói típuskód
Unica MGU4.708.28
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
4
Egységek száma függőlegesen:
0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
8
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK01
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Magasság:
87 mm
Mélység:
14 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm