Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA Redőnykapcsoló, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10AX, krém SX060476 - MGU3.208.25

MásolásMásolás
Schneider - UNICA Redőnykapcsoló, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10AX, krém SX060476

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - billentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - 1-pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060476

Gyártói cikkszám

MGU3.208.25

Gyártói típuskód

MGU3.208.25

Használati mód:

billentyű

Összeállítás:

alapelem

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

1-pólusú

Szín:

egyéb

Pólusszám:

1

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Nem

Billentyűk száma:

2

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Min. készülékdoboz mélység:

22 mm

UNICA Redőnykapcsoló, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10AX, krém