Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Redőnynyomó, 1M, alumínium SX008980 - MGU3.107T.30

MásolásMásolás
Schneider - UNICA Redőnynyomó, 1M, alumínium SX008980

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - billentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375155884

Sonepar cikkszám

SX008980

Gyártói cikkszám

MGU3.107T.30

Gyártói típuskód

Unica MGU3.107T.30

Használati mód:

billentyű

Összeállítás:

alapelem

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

egyéb

Szín:

alumínium

Pólusszám:

1

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Nem

Billentyűk száma:

1

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Min. készülékdoboz mélység:

21 mm

Háztartási szerelvények - UNICA Redőnynyomó, 1M, alumínium