Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető 2P+F csatlakozóaljzat, antracit SX078630 - INS44001

MásolásMásolás
Schneider - UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető 2P+F csatlakozóaljzat, antracit SX078630

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Forma - körszelvény

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489819156

Sonepar cikkszám

SX078630

Gyártói cikkszám

INS44001

Gyártói típuskód

Unica INS44001

Kivitel:

egyéb

Szín:

egyéb

Forma:

körszelvény

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

60 mm

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

műanyag

Beépített USB-feszültségellátóval:

Nem

Hosszúság:

63 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

84 mm

Magasság:

84 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

60 mm

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Védettség:

IP20

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Ütésállóság:

IK05

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Névleges feszültség:

230 V

Antibakteriális:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma francia szabvány UTE E típusú:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P40 L/F típusú:

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető 2P+F csatlakozóaljzat, antracit