Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető 2P+F / USB A, antracit SX078632 - INS44005

MásolásMásolás
Schneider - UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető 2P+F / USB A, antracit SX078632

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Felhajtható - Nem

  • Kihúzható - Nem

  • Forma - körszelvény

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489819194

Sonepar cikkszám

SX078632

Gyártói cikkszám

INS44005

Gyártói típuskód

Unica INS44005

Kivitel:

egyéb

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Forma:

körszelvény

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Hosszúság:

63 mm

Szélesség:

84 mm

Magasság:

84 mm

Beépítési mélység:

60 mm

Átmérő:

60 mm

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma francia szabvány UTE E típusú:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P40 L/F típusú:

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

HDMI-csatlakozók száma:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Csatlakozások száma USB:

1

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Beépített USB-feszültségellátóval:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK05

Antibakteriális:

Nem

UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető 2P+F / USB A, antracit