Schneider - UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető kábelkivezető, 60 mm, fehér SX078643 - INS61214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - zárt
Tömszelence betét - Nem
Kábelbevezetés - egyéb
Kábelek száma - 1-1
Furatátmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489820985
Sonepar cikkszám
SX078643
Gyártói cikkszám
INS61214
Gyártói típuskód
Unica INS61214
Kivitel:
zárt
Tömszelence betét:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Kábelek száma:
1-1
Furatátmérő:
60 mm
Teljes hossz:
24 mm
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Gáz sűrűség:
Nem
Tűzálló:
Nem
Vízálló:
Nem
UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető kábelkivezető, 60 mm, fehér