Schneider - UNICA SYSTEM+ Fémlap, 24 modulos padlódobozok fedlapjához, rozsdamentes acél SX078628 - INS52161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 147 mm
Hosszúság - 314 mm
Szerelési nyílás - négyszögletű
Fedél szerelőnyílás - Igen
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489819132
Sonepar cikkszám
SX078628
Gyártói cikkszám
INS52161
Gyártói típuskód
Unica INS52161
Szélesség:
147 mm
Hosszúság:
314 mm
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padlóápolás:
száraz
Anyagvastagság:
6 mm
Anyag:
acél
UNICA SYSTEM+ Fémlap, 24 modulos padlódobozok fedlapjához, rozsdamentes acél