Schneider - UNICA SYSTEM+ Padlócsatlakozó, kör alakú, fém, 2P+F csatlakozóaljzattal SX078619 - INS52101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú - 0
CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 400V / 5 pólusú - 0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489818890
Sonepar cikkszám
SX078619
Gyártói cikkszám
INS52101
Gyártói típuskód
Unica INS52101
Fedél kivitel:
körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú:
0
CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 400V / 5 pólusú:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Nem
Zárható fedél:
Igen
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Szekrény felületvédelme:
kezeletlen
Fedél anyaga:
rozsdamentes acél
Fedél felületvédelme:
kezeletlen
Fedél felületkezelése:
kefélt
Védettség:
IP44
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
42 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Szín:
szürke
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Külső átmérő:
90 mm
Beépítési méret hosszúsága:
0 mm
Beépítési méret szélessége:
0 mm
Legkisebb beépítési mélység:
90 mm