Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA SYSTEM+ Padlódoboz, 24 modulos, műanyag SX078620 - INS52126

MásolásMásolás
Schneider - UNICA SYSTEM+ Padlódoboz, 24 modulos, műanyag SX078620

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 224 mm

  • Csatornamagasság - 28-38 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 70-109 mm

  • Beépíthető eszközök száma - 12

  • Min. padlóburkoló magasság - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489819002

Sonepar cikkszám

SX078620

Gyártói cikkszám

INS52126

Gyártói típuskód

Unica INS52126

Névleges méret:

224 mm

Csatornamagasság:

28-38 mm

Kiegyenlítési tartomány:

70-109 mm

Beépíthető eszközök száma:

12

Min. padlóburkoló magasság:

70 mm

Csatornaszélesség:

150-150 mm

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyszögletű

Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:

Igen

Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:

Nem

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Oldalfal anyaga:

műanyag

Tömítés beépíthető:

Nem

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Nem

Védettség:

IP24

UNICA SYSTEM+ Padlódoboz, 24 modulos, műanyag