Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA SYSTEM+ TV aljzat, 1.5 dB, 1 modulos, fehér SX080331 - NU346118

MásolásMásolás
Schneider - UNICA SYSTEM+ TV aljzat, 1.5 dB, 1 modulos, fehér SX080331

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 1

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489467821

Sonepar cikkszám

SX080331

Gyártói cikkszám

NU346118

Gyártói típuskód

Unica NU346118

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Búra:

nélkül

Rögzítés módja:

egyéb

Szín:

fehér

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Védettség:

IP20

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

egyéb

Készülék szélesség:

22.5 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

35.5 mm

Csatlakozóaljzat típusa:

TV

DAB+:

Nem

UNICA SYSTEM+ TV aljzat, 1.5 dB, 1 modulos, fehér