Schneider - UNICA Top hármas függőleges keret, grafit betéttel, gyömbér IP20 SN028670 - MGU66.006V.296
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 3
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375154733
Sonepar cikkszám
SN028670
Gyártói cikkszám
MGU66.006V.296
Gyártói típuskód
Unica MGU66.006V.296
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
3
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
3
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK01
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
80 mm
Magasság:
232 mm
Mélység:
14 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm