Schneider - UNICA Top négyes vízszintes keret, alumínium betéttel, alumínium IP20 SX009171 - MGU6.008.30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 8
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 8
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480772696
Sonepar cikkszám
SX009171
Gyártói cikkszám
MGU6.008.30
Gyártói típuskód
Unica MGU6.008.30
Egységek száma:
8
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
8
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
alumínium
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK01
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
303 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
14 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm