Schneider - UNICA Top négyes vízszintes keret, grafit betéttel, csereszn IP20 SN028143 - MGU66.008.2M2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szín - egyéb
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375154122
Sonepar cikkszám
SN028143
Gyártói cikkszám
MGU66.008.2M2
Gyártói típuskód
Unica MGU66.008.2M2
Egységek száma:
4
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
4
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
303 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK01
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
80 mm
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Mélység:
14 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm