Schneider - UNICA Vakfedél, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér SX060670 - MGU9.866.18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Felhasználás - vakfedél
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Igen
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060670
Gyártói cikkszám
MGU9.866.18
Gyártói típuskód
MGU9.866.18
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Felhasználás:
vakfedél
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
0
Húzásmentesítés:
Igen
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Igen
Csatlakozócsipesz:
Igen
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság:
IK01
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
14 mm
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm