Schneider - UNICA Váltókapcsoló, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 16AX, krém SX060415 - MGU3.163.25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Billentyűkapcsoló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060415
Gyártói cikkszám
MGU3.163.25
Gyártói típuskód
MGU3.163.25
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
beakasztás
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
22.5 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
33 mm
Beépítési mélység:
21 mm