Schneider - UNICA Váltókapcsoló, jelzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 16AX, fehér SX060413 - MGU3.163.18N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060413
Gyártói cikkszám
MGU3.163.18N
Gyártói típuskód
MGU3.163.18N
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Megvilágítás:
igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Megvilágítási funkció:
irányfény
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
22.5 mm
Beépítési mélység:
21 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
33 mm