Schneider - UNICA Váltókapcsoló, jelzőfényes, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém SX060361 - MGU3.103.25N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060361
Gyártói cikkszám
MGU3.103.25N
Gyártói típuskód
MGU3.103.25N
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Megvilágítás:
igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Megvilágítási funkció:
irányfény
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
RAL-szám (hasonló):
9010
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
22.5 mm
Beépítési mélység:
22 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
34 mm