Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Falra szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP44 SX000991 - 83026

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Falra szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP44 SX000991

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430830269

Sonepar cikkszám

SX000991

Gyártói cikkszám

83026

Gyártói típuskód

83026

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Óraidő-állítás:

0 h

RAL-szám:

7035

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

240 mm

Furattávolság függőleges:

0 mm

Furattávolság vízszintes:

0 mm

Karima méret függőleges:

103 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP44