Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, olvadóbiztosítós SX001056 - 83128

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, olvadóbiztosítós SX001056

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430831280

Sonepar cikkszám

SX001056

Gyártói cikkszám

83128

Gyártói típuskód

83128

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

4 h

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség:

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

hengeres biztosíték

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, olvadóbiztosítós