Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP65, olvadóbiztosítós SX001102 - 83184

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP65, olvadóbiztosítós SX001102

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Óraidő-állítás - 9 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430831846

Sonepar cikkszám

SX001102

Gyártói cikkszám

83184

Gyártói típuskód

83184

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP65

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

hengeres biztosíték

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP65, olvadóbiztosítós