Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP65, olvadóbiztosítós SX001097 - 83179
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430831792
Sonepar cikkszám
SX001097
Gyártói cikkszám
83179
Gyártói típuskód
83179
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség:
IP65
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP65, olvadóbiztosítós