Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP44, olvadóbiztosítós SX001074 - 83146
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430831464
Sonepar cikkszám
SX001074
Gyártói cikkszám
83146
Gyártói típuskód
83146
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem