Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP65, védelem nélkül SX001021 - 83087

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP65, védelem nélkül SX001021

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430830870

Sonepar cikkszám

SX001021

Gyártói cikkszám

83087

Gyártói típuskód

83087

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

7 h

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség:

IP65

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP65, védelem nélkül