Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 32A, 250V, IP65, védelem nélkül SX001027 - 83093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430830931
Sonepar cikkszám
SX001027
Gyártói cikkszám
83093
Gyártói típuskód
Mureva 83093
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP65
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
nélkül
Katonai kivitel:
Nem