Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP65, olvadóbiztosítós SX001122 - 83399
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz)
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430833994
Sonepar cikkszám
SX001122
Gyártói cikkszám
83399
Gyártói típuskód
83399
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400-440 V (50/60 Hz)
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
Óraidő-állítás:
3 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP65
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP65, olvadóbiztosítós