Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 4h, 32A, 130V, IP65, védelem nélkül SX001025 - 83091
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430830917
Sonepar cikkszám
SX001025
Gyártói cikkszám
83091
Gyártói típuskód
83091
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség:
IP65
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
nélkül
Katonai kivitel:
Nem