Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP44, olvadóbiztosítós SX001077 - 83149

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP44, olvadóbiztosítós SX001077

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430831495

Sonepar cikkszám

SX001077

Gyártói cikkszám

83149

Gyártói típuskód

83149

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

Óraidő-állítás:

7 h

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség:

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

hengeres biztosíték

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP44, olvadóbiztosítós