Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Panelre szerelhető aljzat, 16A, 400V-24V, IP65 SX000769 - 82077

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Panelre szerelhető aljzat, 16A, 400V-24V, IP65 SX000769

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430820772

Sonepar cikkszám

SX000769

Gyártói cikkszám

82077

Gyártói típuskód

82077

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

0 h

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Védettség:

IP65

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 4h, 125A, 130V, IP67, csavaros