Schneider - UNIKA Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, olvadóbiztosítós SX000802 - 82129
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- IEC áramerősség - 16 A 
- Pólusszám - 3 
- Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga 
- Kapcsoló - mechanikus reteszelés 
- Kapcsoló típusa - segédérintkezők 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3303430821298
Sonepar cikkszám
SX000802
Gyártói cikkszám
82129
Gyártói típuskód
82129
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség:
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Katonai kivitel:
Nem