Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNIKA Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP44, olvadóbiztosítós SX000816 - 82144

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP44, olvadóbiztosítós SX000816

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430821441

Sonepar cikkszám

SX000816

Gyártói cikkszám

82144

Gyártói típuskód

82144

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

hengeres biztosíték

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA 90°-os lengővilla, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP67, csavaros