Schneider - Univerzális fényerőszabályzó Aktuátor RE IP20 SN075779 - MTN649310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - fényerő szabályozó
Szerelési mód - REG
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485100098
Sonepar cikkszám
SN075779
Gyártói cikkszám
MTN649310
Gyártói típuskód
MTN649310
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
fényerő szabályozó
Szerelési mód:
REG
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Kimenetek száma:
1
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Kimeneti teljesítmény:
50-1000 W
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
4
Terhelés fajtája:
univerzális
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Feszültség:
220-230 V
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
0 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Védettség:
IP20