Schneider - Üres akkuszekrény, 1100 mm széles SX107089 - GVEBC11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - elem/akku
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 1970 mm
Mélység - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
731304342557
Sonepar cikkszám
SX107089
Gyártói cikkszám
GVEBC11
Gyártói típuskód
GVEBC11
Tartozék fajtája:
elem/akku
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
1970 mm
Mélység:
850 mm
Üres akkuszekrény, 1100 mm széles