Schneider - üres címke, nagy, fekete SX001483 - 9001KN300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Szélesség - 50 mm
Külső átmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001483
Gyártói cikkszám
9001KN300
Gyártói típuskód
9001KN300
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
50 mm
Külső átmérő:
30 mm
Magasság:
44 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - üres címke, nagy, fekete