Schneider - üres címke, piros SX001454 - 9001KN200R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - piros
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Programátmérő - 30 mm
Véshető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001454
Gyártói cikkszám
9001KN200R
Gyártói típuskód
9001KN200R
Építési forma:
lapos
Szín:
piros
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Programátmérő:
30 mm
Véshető:
Igen
Forma:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Igen
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
nélkül
Világító kijelzőnek alkalmas:
Igen
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
44 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Igen
Magasság:
50 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - üres címke, piros