Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Üres doboz 1lyukú vil.szürke/sárga IP66 G12331 - XALK01

MásolásMásolás
Schneider - Üres doboz 1lyukú vil.szürke/sárga IP66 G12331

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Házforma/háztípus - felépítmény ház

  • Ház anyaga - műanyag

  • Ház anyagának minőségi osztálya - ABS

  • Nyílások átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110115826

Sonepar cikkszám

G12331

Gyártói cikkszám

XALK01

Gyártói típuskód

Harmony XALK01

Parancshelyek száma:

1

Házforma/háztípus:

felépítmény ház

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

ABS

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Szélesség:

68 mm

Magasság:

68 mm

Mélység:

53 mm

Üres doboz 1lyukú vil.szürke/sárga IP66