Schneider - Üres doboz 3 lyukú nehézüzemi IP66 GT66303 - XALG03
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP66
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119019347
Sonepar cikkszám
GT66303
Gyártói cikkszám
XALG03
Gyártói típuskód
Harmony XALG03
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP66
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
65 mm
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Magasság:
180 mm
Szélesség:
72 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
ABS
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024