Schneider - Üres fém doboz IP65 SX015551 - XAPG29502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 0
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Ház anyaga - cink
Ház anyagának minőségi osztálya - egyéb
Nyílások átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118381834
Sonepar cikkszám
SX015551
Gyártói cikkszám
XAPG29502
Gyártói típuskód
Harmony XAPG29502
Parancshelyek száma:
0
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Ház anyaga:
cink
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség:
IP65/IP67
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
80 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
77 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024