Schneider - Üres fém tokozat nyomógombhoz furatlan IP65 SN028139 - XAPM14
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - egyéb
Védettség - IP65/IP67
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110312898
Sonepar cikkszám
SN028139
Gyártói cikkszám
XAPM14
Gyártói típuskód
XAPM14
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
egyéb
Védettség:
IP65/IP67
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
77 mm
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Üres fém tokozat nyomógombhoz furatlan