Schneider - Üres műanyag doboz 80x146mm 4 lyukú IP65 SX015528 - XAPA1104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 4
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Ház anyaga - műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya - ABS
Nyílások átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110313192
Sonepar cikkszám
SX015528
Gyártói cikkszám
XAPA1104
Gyártói típuskód
Harmony XAPA1104
Parancshelyek száma:
4
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
ABS
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
85 mm
Magasság:
146 mm
Mélység:
87 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024