Schneider - US+ Padlódoboz, 8 modulos, műanyag SN140067 - INS52120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 200 mm
Min. padlóburkoló magasság - 70 mm
Kiegyenlítési tartomány - 70-109 mm
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható - Igen
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140067
Gyártói cikkszám
INS52120
Gyártói típuskód
Unica INS52120
Névleges méret:
200 mm
Min. padlóburkoló magasság:
70 mm
Kiegyenlítési tartomány:
70-109 mm
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Igen
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Nem
Csatornamagasság:
28-38 mm
Csatornaszélesség:
150-150 mm
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyzetes
Beépíthető eszközök száma:
4
Oldalfal anyaga:
műanyag
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Nem
Védettség:
IP24